WESTWARD 1MKU3 hosszú mérőszalag, 3/8 hüvelyk x 200 láb | AB2KLE

WESTWARD 1MKU3 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 200 láb

Raktáron
Tétel: AB2KLE Modell: 1MKU3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€193.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú mérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatNylon borítású
Kés színSárga fekete / piros jelöléssel
Penge hossza200 láb.
Penge anyagNylon bevonatú acél
A penge szélessége3 / 8 "
A tok színeSárga
Case MaterialABS műanyag öntött gumifogantyúval
Típus típusNyisd ki
Érettségi típusain./ft.
osztásokFt. Ban ben. 1/8
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaSAE
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6767
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÉrettségi típusaKés színPenge hosszaosztásokPenge anyagA penge szélességeA tok színeÁr
WESTWARD 1MKT5 hosszú mérőszalag 1/2inx 200 láb Üvegszálas | AB2KLA 1MKT5Mérnökök hosszú mérőszalagin./ft./mérnökökSárga / fehér, fekete / piros jelöléssel200 láb.ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 lábÜveggyapot1 / 2 "Sárga€174.66
WESTWARD 1MKT7 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb acél | AB2KLB 1MKT7Hosszú mérőszalagin./ft.Sárga fekete / piros jelöléssel50 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€47.21
WESTWARD 1MKT8 hosszú mérőszalag, 3/8 hüvelyk x 100 láb acél | AB2KLC 1MKT8Mérnökök hosszú mérőszalagin./ft./mérnökökSárga fekete / piros jelöléssel100 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€31.11
WESTWARD 1MKT9 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb acél | AB2KLD 1MKT9Hosszú mérőszalagin./ft.Sárga fekete / piros jelöléssel50 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€26.23
WESTWARD 4YP86 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb üvegszál | AE2NLT 4YP86Mérnökök hosszú mérőszalagin./ft./mérnökökAz egyik oldala sárga / az egyik oldala fehér100 láb.1 / 10, 1 / 100Üveggyapot1 / 2 "Sárga€41.21
WESTWARD 4YP87 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 300 láb Üvegszálas | AE2NLU 4YP87Mérnökök hosszú mérőszalagMérnökökAz egyik oldala sárga / az egyik oldala fehér300 láb.ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 lábÜveggyapot1 / 2 "Sárga€84.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1MKU3 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 200 láb
€193.98 /Mértékegység