Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4WZX2 szerszámbit nagysebességű acél 5 százalék kobalttal 5/8 hüvelyk 4 | AE2ERD

WESTWARD 4WZX2 szerszámbit nagysebességű acél 5 százalék kobalttal, 5/8 hüvelykes 4

Raktáron
Tétel: AE2ERD Típus: 4WZX2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszám Bit
Szög15 fok
Vágási irányJobb bal
befejezNem bevont
AnyagHSS 5 százalékos kobalt
Teljes hossz4"
SugárÉles hegy
Szármagasság5 / 8 "
Szár szélessége5 / 8 "
StílusNégyzet
Tolerancia0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8207803000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeÁr
WESTWARD 4WZW9 szerszámbit nagysebességű acél 5 Pct kobalttal, 3/8 hüvelyk 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5 százalékos kobalt3"3 / 8 "3 / 8 "€13.48
WESTWARD 4WZX1 szerszámbit gyorsacél 5 százalék kobalttal 1/2 hüvelyk 4 | AE2ERC 4WZX1HSS 5 százalékos kobalt4"1 / 2 "1 / 2 "€31.16
WESTWARD 4WZX3 szerszámbit nagysebességű acél 5 százalék kobalttal 3/4 hüvelyk 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5 százalékos kobalt5"3 / 4 "3 / 4 "€21.34
WESTWARD 4WZX5 szerszámbit gyorsacél 3/16 hüvelyk 2 1/2 | AE2ERG 4WZX5Nagy sebességű acél2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€1.46
WESTWARD 4WZX7 szerszámbit gyorsacél 5/16 hüvelyk 2 1/2 | AE2ERJ 4WZX7Nagy sebességű acél2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€6.34
WESTWARD 4WZX9 szerszámbit gyorsacél 1/2 hüvelykes 4 | AE2ERL 4WZX9Nagy sebességű acél4"1 / 2 "1 / 2 "€19.11
WESTWARD 4WZY1 szerszámbit gyorsacél 5/8 hüvelykes 4 | AE2ERM 4WZY1Nagy sebességű acél4"5 / 8 "5 / 8 "€30.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4WZX2 szerszámbit nagysebességű acél 5 százalék kobalttal, 5/8 hüvelykes 4
€48.92 /Mértékegység