Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4MRX7 Carpenters Square 12 x 8 Inch Steel | AD8UPN

WESTWARD 4MRX7 Carpenters Square 12 x 8 Inch Steel

Raktáron
Tétel: AD8UPN Típus: 4MRX7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAsztalos tér
Testméret12 x 1 1/2 "
befejezÁtlátszó púderlakk
osztások1 / 16 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9017208080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyelvméret (8 x 1 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4MRX7 Carpenters Square 12 x 8 Inch Steel
€10.20 /Mértékegység