Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LZE5 ütőaljzat-meghajtó 1/2 meghajtó 2 literes | AD8TBU

WESTWARD 4LZE5 ütőaljzatos bit meghajtó 1/2 meghajtó 2 literes

Raktáron
Cikkszám: AD8TBU Modell: 4LZE5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket bit meghajtó
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFekete oxid
Pontok száma6
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1719
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méretebefejezTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp típusaÁr
WESTWARD 4LYZ6 ütközőhüvely meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET40Torx€9.44
WESTWARD 4LYZ7 ütközőcsavaros meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET45Torx€9.60
WESTWARD 4LYZ9 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET50Torx€9.92
WESTWARD 4LZA8 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "Olajos2"SAE3 / 16 "Hex€11.33
WESTWARD 4LZA9 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "Olajos2"SAE7 / 32 "Hex€11.63
WESTWARD 4LZC6 ütközőcsavar meghajtó 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "Olajos2"Metric4mmHex€11.54
WESTWARD 4LZC7 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "Olajos2"Metric5"Hex€11.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LZE5 ütőaljzatos bit meghajtó 1/2 meghajtó 2 literes
€12.81 /Mértékegység