Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4LZA8 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAT

WESTWARD 4LZA8 Impact Socket Bit meghajtó 3/8 x 2

Raktáron
Tétel: AD8TAT Modell: 4LZA8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€11.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételImpact Socket bit meghajtó
Meghajtó mérete3 / 8 "
befejezOlajos
AnyagKróm molibdén acél
Pontok száma6
Teljes hossz2"
SAE vagy metrikusSAE
Méret3 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207906000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszaMeghajtó méretebefejezTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretTipp típusaÁr
WESTWARD 4LYZ6 ütközőhüvely meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET40Torx€9.44
WESTWARD 4LYZ7 ütközőcsavaros meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET45Torx€9.60
WESTWARD 4LYZ9 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAJ 4LYZ9-3 / 8 "Fekete oxid2"SAET50Torx€9.92
WESTWARD 4LZA9 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "Olajos2"SAE7 / 32 "Hex€11.63
WESTWARD 4LZC6 ütközőcsavar meghajtó 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "Olajos2"Metric4mmHex€11.54
WESTWARD 4LZC7 ütvefúró-meghajtó 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "Olajos2"Metric5"Hex€11.31
WESTWARD 4LZD5 Impact Socket Bit Driver 1/2 Drive 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Fekete oxid2"Metric8Hex€10.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4LZA8 Impact Socket Bit meghajtó 3/8 x 2
€11.33 /Mértékegység