Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 45J257 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 80 mm 12 pontos szabvány | AD6HFE

WESTWARD 45J257 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 80 mm-es 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD6HFE Modell: 45J257Kereszthivatkozás: 19C414
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
€188.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm vanádium ötvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz4"
SAE vagy metrikusMetric
Méret80mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.223
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)10.31
Hajószélesség (cm)10.49
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 45J240 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó 35 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HEN 45J2402 2 / 5 "35mm€36.78
WESTWARD 45J241 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 36 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HEP 45J2412 5 / 9 "36mm€36.88
WESTWARD 45J243 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 41 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HEQ 45J2432.75 "41mm€43.69
WESTWARD 45J244 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 46 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HER 45J2443"46mm€53.63
WESTWARD 45J245 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 50 mm 12 pontos szabvány | AD6HET 45J2453"50mm€64.70
WESTWARD 45J246 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 54 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HEU 45J2463 1 / 7 "54mm€64.71
WESTWARD 45J247 foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 55 mm-es 12 pontos szabvány | AD6HEV 45J2473 1 / 7 "55mm€82.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 45J257 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 80 mm-es 12 pontos szabvány
€188.65 /Mértékegység