Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 45J218 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD6HDP

WESTWARD 45J218 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AD6HDP Modell: 45J218Kereszthivatkozás: 19C463
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
€67.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagKróm vanádium ötvözött acél
Pontok száma12
Teljes hossz2 5 / 9 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1.437 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)5.21
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)5.21
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 45J219 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-1 / 2 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€68.72
WESTWARD 45J220 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-5 / 8 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€76.27
WESTWARD 45J221 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-11 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD6HDT 45J2212.75 "1-11 / 16 "€88.48
WESTWARD 45J222 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-3 / 4 hüvelyk 12 pontos szabványos | AD6HDU 45J2223"1.75mm€89.73
WESTWARD 45J223 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-13 / 16 hüvelyk 12 pontos szabványos AD6HDV 45J2233"1-13 / 16 "€91.63
WESTWARD 45J224 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/8 hüvelykes 12 pontos szabvány | AD6HDW 45J2243"1.875 "€113.23
WESTWARD 45J225 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 2 hüvelykes 12 pontos szabvány | AD6HDX 45J2253"2"€119.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 45J218 foglalat 1 hüvelykes meghajtó 1-7/16 hüvelykes 12 pontos szabvány
€67.13 /Mértékegység