Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 40WY90 szabotázsálló Torx kulcskészlet darabos 7 | AH9QCR

WESTWARD 40WY90 szabotázsálló Torx kulcskészlet darabok 7

Raktáron
Tétel: AH9QCR Modell: 40WY90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló Torx kulcskészlet
Kar hosszúság3.4 "hogy 4.9"
Kar típusaHosszú
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete oxid
FogantyúKróm-vanádium acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaTorx (R)
Darabszám7
AlakL
Méret kódT2
Méreteket tartalmazT10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 40WY90 szabotázsálló Torx kulcskészlet darabok 7
€23.85 /Mértékegység