Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard | AC9XMC

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard

Raktáron
Tétel: AC9XMC Modell: 3LE21
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
€4.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagAcél
Pontok száma12
Teljes hossz1"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1 / 4 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagPontok számaTeljes hosszMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 10E883 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/32 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA2EBZ 10E883Teljesen csiszoltÖtvözött acél631 / 32 "9 / 32 "Standard €2.07
WESTWARD 10E890 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/32 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA2EKG 10E890Teljesen csiszoltÖtvözött acél121"9 / 32 "Standard €0.64
WESTWARD 10E891 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/32 hüvelykes 12 pontos szabvány | AA2ECH 10E891Teljesen csiszoltÖtvözött acél121"11 / 32 "Standard €2.00
WESTWARD 10E892 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/32 hüvelykes 12 pont mély | AA2ECJ 10E892Teljesen csiszoltÖtvözött acél122 17 / 32 "11 / 32 "Mély€1.38
WESTWARD 1EZZ5 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AA9TCN 1EZZ5krómCR-V (króm-vanádium)62"11 / 16 "Standard €11.86
WESTWARD 33M335 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 1/4 hüvelykes 12 pontos szabvány | AC6FMZ 33M335Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)121"1 / 4 "Standard €9.85
WESTWARD 33M341 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9/16 hüvelykes 12 pontos szabvány | AC6FNF 33M341Teljes lengyelCR-V (króm-vanádium)121"9 / 16 "Standard €1.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard
€4.97 /Mértékegység