Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3DYE1 felszedő szerszám 20 3/4 hüvelykes kioldóval | AC8UWV

WESTWARD 3DYE1 felszedő szerszám 20 3/4 hüvelykes kioldóval

Raktáron
Tétel: AC8UWV Modell: 3DYE1
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
€120.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPick-up eszköz kioldással
Átmérő1"
Hosszabbított23.75 "
Hossz16.5 "
AnyagRozsdamentes acélcsőbe burkolt neodímium mágnesek
MűveletA pálca alakú eszköz összegyűjti a fémforgácsot vagy -törmeléket, a szerszámot egy kihúzható fogantyú segítségével húzza ki a szemetesbe vagy a kukába. A biztonsági tárcsa árnyékolja a kezet minden éles törmeléktől
Hangszedő hossza16-1 / 2 "
Húzókapacitás8 font
Méret20.75 "
Felület mérete16-1/2" x 11/16"
Szélesség2 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMűveletMéretÁr
WESTWARD 3DYE2 felszedő szerszám 23 1/2 In | AC8UWW 3DÉV216 "A pálca alakú eszköz összegyűjti a fémforgácsot vagy -törmeléket, a szerszámot egy kihúzható fogantyú segítségével húzza ki a szemetesbe vagy a kukába. A biztonsági tárcsa árnyékolja a kezeket minden éles törmeléktől, és a függesztő akasztó az egyszerű tárolás érdekében23.5 "€127.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3DYE1 felszedő szerszám 20 3/4 hüvelykes kioldóval
€120.87 /Mértékegység