Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 3CYT3 teleszkópos csővágó 3/16-1 1/4 hüvelykes | AC8PRU

WESTWARD 3CYT3 teleszkópos csővágó 3/16-1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8PRU Modell: 3CYT3
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
€24.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
Penge anyagAcél
test anyagaAlumínium
CutsRéz, alumínium, acél
Vágási műveletZárt hírcsatorna
Vágási kapacitás3/16" to 1-1/4"
Teljes hossz5 13 / 64 "
Pótkerék3CYU3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)22
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód8203406000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr
WESTWARD 10D468 PVC vágó 18 hüvelykes hosszúság 2-1/2 hüvelykes sapka | AA2CBR 10D468--Kézikönyv2.5 "18 "-€150.11
WESTWARD 1YNA6 PVC csővágó racsnis 1-től 1-5/8 hüvelykig | AB4LCJ 1YNA6Edzett acélÖntött alumínium ötvözetRacsnis1 "-től 1-5 / 8" -ig5"-€71.23
WESTWARD 1YNA7 PVC csővágó racsnis művelet 1-től 2-ig | AB4LCK 1YNA7Edzett acélÖntött alumínium ötvözetRacsnis1 "-től 2-1 / 2" -ig5"-€76.57
WESTWARD 3CYN7 PVC vágó 1/8-1 5/8 hüvelykes Ergonomikus | AC8PQU 3CYN7AcélAlumíniumKézikönyv1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€88.62
WESTWARD 3CYP9 racsnis csővágó 5/16-1 1/16 In | AC8PRF 3CYP9AcélcinkRacsnis5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3€49.04
WESTWARD 3CYR4 teleszkópos csővágó 1/4-1 5/8 hüvelykes | AC8PRK 3CYR4AcélAlumíniumZárt hírcsatorna1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3€32.97
WESTWARD 3CYR9 zárt adagolócső vágó 1/8-1 1/8 hüvelykes | AC8PRQ 3CYR9AcélAlumíniumZárt hírcsatorna1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€27.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 3CYT3 teleszkópos csővágó 3/16-1 1/4 hüvelyk
€24.38 /Mértékegység