Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1YNA7 PVC csővágó racsnis művelet 1-től 2-ig | AB4LCK

WESTWARD 1YNA7 PVC csővágó racsnis hatás 1-2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB4LCK Modell: 1YNA7
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
€76.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsővágó
Penge anyagEdzett acél
test anyagaÖntött alumínium ötvözet
CutsPVC, CPVC, PEX, polietilén, polibutilén
Vágási műveletRacsnis
Vágási kapacitás1 "-től 2-1 / 2" -ig
Teljes hossz5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8203406000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr
WESTWARD 10D468 PVC vágó 18 hüvelykes hosszúság 2-1/2 hüvelykes sapka | AA2CBR 10D468--Kézikönyv2.5 "18 "-€150.11
WESTWARD 1YNA6 PVC csővágó racsnis 1-től 1-5/8 hüvelykig | AB4LCJ 1YNA6Edzett acélÖntött alumínium ötvözetRacsnis1 "-től 1-5 / 8" -ig5"-€71.23
WESTWARD 3CYN7 PVC vágó 1/8-1 5/8 hüvelykes Ergonomikus | AC8PQU 3CYN7AcélAlumíniumKézikönyv1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-€88.62
WESTWARD 3CYP9 racsnis csővágó 5/16-1 1/16 In | AC8PRF 3CYP9AcélcinkRacsnis5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3€49.04
WESTWARD 3CYR4 teleszkópos csővágó 1/4-1 5/8 hüvelykes | AC8PRK 3CYR4AcélAlumíniumZárt hírcsatorna1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3€32.97
WESTWARD 3CYR9 zárt adagolócső vágó 1/8-1 1/8 hüvelykes | AC8PRQ 3CYR9AcélAlumíniumZárt hírcsatorna1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3€27.45
WESTWARD 3CYT1 törpe csővágó 1 / 8-1 1/8 In | AC8PRR 3CYT1AcélcinkZárt hírcsatorna1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3€21.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1YNA7 PVC csővágó racsnis hatás 1-2 hüvelykes
€76.57 /Mértékegység