Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 38RV85 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Phillips #1 2 hüvelyk hosszúság | AH8GHK

WESTWARD 38RV85 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Phillips #1 2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AH8GHK Típus: 38RV85

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusPhillips
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz2"
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
WESTWARD 38RV95 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Phillips #2 6 hüvelyk hosszúság | AH8GHW 38RV956"#2€6.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 38RV85 ütőfej 1/4 hüvelykes szár Phillips #1 2 hüvelykes hosszúság
€3.81 /Mértékegység