WESTWARD 36N340 hátizsákos permetezőgép 4 literes polipropilén 80 Psi | AC6WFX

WESTWARD 36N340 háti permetező 4 gallon polipropilén 80 Psi

Raktáron
Tétel: AC6WFX Modell: 36N340

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€185.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátizsákos permetező
Töltse ki a nyitó méretet3 / 8 "
Tömlő hossza48 "
Tömlő anyagaPVC
TartályszűrőbenIgen
Fúvóka anyagpolipropilén
Fúvóka típusaRajongó, kúp
nyomás tartomány80 psi
NyomásoldásNem
Tank kapacitás4 gal.
Tartály anyagapolietilén
Pálca hossza19-14 / 25 "
Pálca anyagapolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.3875
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8424819040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyú hossza (16 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 36N340 háti permetező 4 gallon polipropilén 80 Psi
€185.32 /Mértékegység