Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 35Z085 Racsnis villáskulcs Stubby Rev 12mm 12 Pt | AC6QNA

WESTWARD 35Z085 racsnis csavarkulcs Stubby Rev 12mm 12 Pt

Raktáron
Tétel: AC6QNA Modell: 35Z085

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejIgen
Fejméret12mm
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz4 3 / 32 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusTömpe

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellRugalmas fejAnyagTeljes hosszIrányváltóMéretÁr
WESTWARD 3LU27 Racsnis kombinált kulcs 10mm Stubby | AC9ZER 3lu270 fokAcél3 53 / 64 "Nem10€4.01
WESTWARD 3LU29 Racsnis kombinált kulcs 13mm Stubby | AC9ZEU 3lu290 fokAcél4 23 / 64 "Nem13€4.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 35Z085 racsnis csavarkulcs Stubby Rev 12mm 12 Pt
€25.56 /Mértékegység