WESTWARD 35HU98 Impact Socket Set 3/4 inch 6 Pt Deep 14 db | AH4RAD

WESTWARD 35HU98 Impact Socket Set 3/4 inch 6 Pt Deep 14 db

Raktáron
Tétel: AH4RAD Modell: 35HU98

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőaljzat készlet
Kapcsolat típusaNégyzet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezfoszfát
Darabszám14
SAE vagy metrikusSAE
Foglalat típusa6 Pt mély
Aljzatok tartoznak3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretemeghajtó típusabefejezDarabszámSAE vagy metrikusFoglalat típusaAljzatok tartoznakÁr
WESTWARD 21WL54 ütközőhüvely készlet 3/4 meghajtású 10 db | AB6KZY 21WL543 / 4 "-foszfát10Metric6 Pt. Mély27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm€337.61
WESTWARD 21WM43 ütközőhüvely készlet, 1 meghajtó, 28 db | AB6LDU 21WM431"-foszfát28SAE6 Pt. Std.7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2"€2,336.18
WESTWARD 4PRC5 ütközőhüvely készlet 1/2 meghajtású 19 db | AD9DMC 4PRC51 / 2 "-Fekete oxid19SAE6 Pt mély3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"€341.45
WESTWARD 4PRE3 ütközőhüvely készlet 1/4 meghajtó 48 db | AD9DMH 4PRE31 / 4 "-Fekete oxid48SAE és metrikus6 Pt Std, 6 Pt Mély6 Pt. Std .: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 9/16" 6 Pt Std .: 4 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm 6 Pt. Mély: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "6 pont mély: 4, 4.5 , 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,€358.84
WESTWARD 4PRE9 ütközőcsavar készlet 3/8 hajtás 12 db | AD9DMP 4PRE93 / 8 "-Fekete oxid12SAE6 Pt Std5/16, 3/8, 7/16 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"€164.56
WESTWARD 4PRF3 ütközőhüvely készlet 3/8 meghajtó 24 db | AD9DMT 4PRF33 / 8 "-Fekete oxid24SAE és metrikus6 Pt StdSAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ; Metrikus: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€178.23
WESTWARD 4PRG3 ütközőhüvely készlet 1/2 meghajtású 13 db | AD9DMY 4PRG31 / 2 "-Fekete oxid13SAE6 Pt mély7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€191.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 35HU98 Impact Socket Set 3/4 inch 6 Pt Deep 14 db
€556.26 /Mértékegység