Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 34D941 racsnis kombinált csavarkulcs, 21 mm-es racsnis, nulla fokos eltolás | AC6LKG

WESTWARD 34D941 racsnis kombinált csavarkulcs, 21 mm-es racsnis, nulla fokos eltolás

Raktáron
Tétel: AC6LKG Modell: 34D941
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
€30.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezSzatén
Rugalmas fejNem
Fejméret21mm
AnyagCR-V
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz11 7 / 32 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret21mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.3
Hajó hossza (cm)28.5
Hajószélesség (cm)2.59
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmas anyák és csavarok egyik oldali meglazítására és gyors szétválasztására nyitott véggel
    • 21 mm-es racsnis fej, mindkét végén zárt és nyitott hurokkal
    • ANSI B107.1 szabványnak megfelelő

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezRugalmas fejAnyagTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LCJ6 racsnis kombinált csavarkulcs 25 mm | AB2DLQ 1LCJ6Teljes lengyel0 fokVanádiumacél13 "25mm€11.45
WESTWARD 5MZ26 racsnis kombikulcs 15mm | AE4VKB 5MZ26Teljes lengyel0 fokAcél7 61 / 64 "15mm€30.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 34D941 racsnis kombinált csavarkulcs, 21 mm-es racsnis, nulla fokos eltolás
€30.58 /Mértékegység