Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 32ZN12 kézi zseblámpa vezetett 2d 123 óra 5.28 oz. | AG3ECD

WESTWARD 32ZN12 Led kézi zseblámpa 2d 123 óra 5.28 oz.

Raktáron
Tétel: AG3ECD Modell: 32ZN12
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
€10.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje123 XNUMX óra.
akkumulátor mérete2D
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolsága72m
TestszínSárga
Test Dia.2.5 "
test anyagaABS műanyag
Átmérő2.5 "
Zseblámpa fokozatÁltalános rendeltetésű
ÖsszpontosítRögzített
Ütésállóság1m
A lámpa élettartama50K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz7.75 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény20 lm
Fénykimeneti módokOn / off
Lumens20
Lumen-tartomány0 a 49
Maximális lumen teljesítmény20
Az elemek száma2
Pótlámpa41-1643 (led)
Futási idő magas beállításon123 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusPush Button
Víz behatolási besorolásEgyik sem
Súly elemekkel5.28 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)23.37
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8513102000

Termékváltozatok

TermékekModellA lámpa élettartamaAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteHosszFényteljesítményFénykimeneti módokLumensMaximális lumen teljesítményÁr
WESTWARD 49C128 általános célú zseblámpa Led D 30 Lm | AD6RBN 49C12830K óra.72 XNUMX óra.D6.625 láb.30 lmMagas3030€19.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32ZN12 Led kézi zseblámpa 2d 123 óra 5.28 oz.
€10.94 /Mértékegység