WESTWARD 32H834 felső láda 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 hüvelyk fekete | AC6ABZ

WESTWARD 32H834 felső mellkas 26 x 16-1/2 x 18-7/16 hüvelyk fekete

Raktáron
Tétel: AC6ABZ Modell: 32H834

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€608.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső mellkas
színekFekete
ConfigurationCenter Bank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16H
Mélység16.5 "
Fiók kapacitása80 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezPorbevonat
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaÖsszecsukható oldal
Magasság18.5 "
Terhelési érték480 font
ZárórendszerBelső kulcsos zár, hengeres
AnyagAcél
Fiókok száma6
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás5910 cu. ban ben.
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.1325
Hajó magassága (cm)74.42
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerszínekConfigurationAnyagFiókok számaTárolási kapacitásSzélességMélységÁr
WESTWARD 32H833 felső mellkas 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 hüvelykes piros | AC6ABY 32H833Belső kulcsos zár, hengeresPirosCenter Bank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HAcél65910 cu. ban ben.26 "16.5 "€608.22
WESTWARD 32H835 felső láda 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 hüvelyk kék | AC6ACA 32H835Belső kulcsos zár, hengeresKékCenter Bank 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HAcél65910 cu. ban ben.26 "16.5 "€608.22
WESTWARD 32H839 felső láda 42 x 18-1 / 2 x 26-7 / 8 hüvelykes piros | AC6ACB 32H839Belső kulcsos zár, hengeresPirosBal part: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Jobb part: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HAcél119594 cu. ban ben.41.437 "18.625 "€2,030.67
WESTWARD 32H840 felső láda 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 hüvelyk fekete | AC6ACC 32H840Belső kulcsos zár, hengeresFeketeBal part: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Jobb part: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HAcél119594 cu. ban ben.41.437 "18.625 "€2,030.67
WESTWARD 32H841 felső láda 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 hüvelyk kék | AC6ACD 32H841Belső kulcsos zár, hengeresKékBal part: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Jobb part: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8HAcél119594 cu. ban ben.41.437 "18.625 "€2,030.67
WESTWARD 32H878 felső mellkas 26 x 12-5 / 8 x 16-5 / 16 hüvelykes piros | AC6ACW 32H878Belső kulcsos zár, hengeresPiros(6) egymás mellett: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, középső part: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HAcél9326 cu. ban ben.26 "12.625 "€566.35
WESTWARD 32H879 felső láda 26 x 12-5 / 8 x 16-5 / 16 hüvelyk fekete | AC6ACX 32H879Belső kulcsos zár, hengeresFekete(6) egymás mellett: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, középső part: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16HAcél9326 cu. ban ben.26 "12.625 "€566.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32H834 felső mellkas 26 x 16-1/2 x 18-7/16 hüvelyk fekete
€608.22 /Mértékegység