Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 314-6195 tömör 1 hüvelykes külső átmérő 1/2-20NF | AH9YPD 45T764

WESTWARD 314-6195 tömör 1 hüvelyk külső átmérő 1/2-20NF

Raktáron
Tétel: AH9YPD Modell: 314-6195Kereszthivatkozás: 45T764

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd 1" O.D., 1/2-20NF
Illik a márkáhozNyugat felé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 314-6195 tömör 1 hüvelyk külső átmérő 1/2-20NF
€10.30 /Mértékegység