Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30RZ31 digitális zsírmérő 1.5v 8000 Psi | AF9RHU

WESTWARD 30RZ31 digitális zsírmérő 1.5v 8000 Psi

Raktáron
Tétel: AF9RHU Modell: 30RZ31

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€662.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsírmérő
csatlakozás1/8 "MNPT
Max. Nyomás8000 psi
Min. Burst nyomás15,000 psi
Feszültség1.5 VDC
Munkahelyi nyomás8000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917390020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30RZ31 digitális zsírmérő 1.5v 8000 Psi
€662.48 /Mértékegység