WESTWARD 30RZ27 zsírzópisztoly akkumulátorral működő 14 oz. | AF9RHP

WESTWARD 30RZ27 zsírzópisztoly akkumulátorral működő 14 Oz.

Raktáron
Tétel: AF9RHP Modell: 30RZ27

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€442.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli zsírpisztoly
Akkumulátor kapacitás1.5 Ah
Akkumulátor típusNi Cad
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, szívó, ömlesztett
ZsírtípusNLGI # 2-ig
Tömlő hossza30 "
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Szerszám hossza16.75 "
Cső színFekete
Feszültség19.2
Hangerő percenként3 fl. oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)55.63
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód9026102040

Termék részletek:

    • Akkumulátor mellékelve / Csupasz szerszám: Akkumulátor mellékelve

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30RZ27 zsírzópisztoly akkumulátorral működő 14 Oz.
€442.78 /Mértékegység