Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 30RZ14 anyacsavarozó kerek 1/2 hüvelykes hatszögletű | AF9RHB

WESTWARD 30RZ14 anyacsavarozó kerek 1/2 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AF9RHB Modell: 30RZ14
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
€19.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagKróm-vanádium acél
SzínkódPiros
Handleergonomikus
Kezelje a színtFekete / Piros
Fogantyú kialakításaTee
FogantyúHőre lágyuló vulkanizátum
Hex12.7 mm
Hex méret1 / 2 "
Nem parkolNem
Teljes hossz11 5 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
lábszárRound
A szár hossza9 1 / 16 "
Szár anyagaKróm-vanádium acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesTether kész

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódKezelje a színtHexHex méretSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 30RZ24 anyacsavarozó kerek 1/2 hüvelykes hatszögletű | AF9RHM 30RZ24KékKék, fekete markolattal12 mm12.0mmMetric€18.90
WESTWARD 30RZ26 anyacsavarozó, 9/16 kör, hatszögletű | AF9RHN 30RZ26KékKék, fekete markolattal14 mm14.0mmMetric€5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 30RZ14 anyacsavarozó kerek 1/2 hüvelykes hatszögletű
€19.17 /Mértékegység