WESTWARD 2YND5 Magasságmérő Elektronikus 0-18 In | AC4DBJ

WESTWARD 2YND5 magasságmérő elektronikus 0-18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4DBJ Modell: 2YND5Kereszthivatkozás: 4LA97

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,483.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- 0.002 "
BázisÖntöttvas
AkkumulátorCR2032
ÉpítésAcél
kijelzőLCD
SzerkezetAdagoló kerék
Választék0-18"/0-450 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csavar (szorító kar bármely helyzetben rögzíti az írót)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságVálasztékÁr
WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In | AC4DBH 2ynd4+/- 0.0015 "0-12"/0-300 mm€1,096.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YND5 magasságmérő elektronikus 0-18 hüvelyk
€1,483.08 /Mértékegység