Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2YNA1 mikrométer 0-1 hüvelykes racsnis | AC4DAK

WESTWARD 2YNA1 mikrométer 0-1 hüvelykes racsnis

Raktáron
Tétel: AC4DAK Modell: 2YNA1
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
€260.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaFogantyú
Választék0–1 ”
Felbontás0.001 "
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9017304000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőVálasztékFelbontásÁr
WESTWARD 2YMZ6 elektronikus mikrométer 1-2 hüvelykes Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Lakás1-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mm€173.14
WESTWARD 2YNA8 Külső mikrométer 2 hüvelykes Vernier skála AC4DAT 2YNA8Lakás1–2 ”0.0001 "€127.55
WESTWARD 4KU90 mikrométer 0-1 hüvelyk 0.001 súrlódás | AD8KWH 4KU90Keményfém, lapos0–1 ”0.0001 "€62.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2YNA1 mikrométer 0-1 hüvelykes racsnis
€260.44 /Mértékegység