Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2VAG5 kerámia mágnes 8 font 6 1/4 x 3 3/4 Felület | AC3NYC

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface

Raktáron
Tétel: AC3NYC Modell: 2VAG5
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
€324.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnes
Átmérő9.25 "
Hosszabbított9.25 "
Hossz6.25 "
AnyagAlumínium házba burkolt kerámiamágnesek
MűveletUjjbeggyel ellátott rúd
Hangszedő hossza6-1 / 4 "
Húzókapacitás8 font
Felület mérete6-1/4" x 3-3/4"
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8505193000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszabbítottHosszHúzókapacitásÁr
WESTWARD 2VAG6 mágneses kerámia 10 Lb húzási kapacitás | AC3NYD 2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 font€567.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface
€324.39 /Mértékegység