Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2UJY2 vágó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágott | AC3LMK

WESTWARD 2UJY2 vágó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágás

Raktáron
Tétel: AC3LMK Modell: 2UJY2
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
€38.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKevlar nyíró
ÁllíthatóNem
Penge élFogazott / egyenes
Penge anyagNagy szén-dioxid-tartalmú ötvözött acél
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaHosszúkás gyűrűk
FogantyúNylon és Üvegszál
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaHurok
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza1.625 "
Teljes hossz5.5 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásSzövet és szál
Tipp alakjaéles
típusJobbra / balra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8213009000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretCsatlakozás méreteFogantyú kialakításaFogantyúFogantyú típusaTételVágás hosszaTeljes hosszÁr
WESTWARD 22XP51 C-vágó 1-7/8 D x 1-3/8 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk sapka | AB7GAF 22XP511-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L5 / 8 "---Cutter--€4.77
WESTWARD 22XP60 dupla vágó 2 D x 2-7/8 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk sapka | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€17.09
WESTWARD 22XP61 Duplavágó 3 D x 3-7/8 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk sapka | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€20.34
WESTWARD 22XP62 dupla vágó 3-5/8 D x 5-1/4 hüvelyk hosszúság | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Cutter--€19.77
WESTWARD 2UJY3 vágó 5 3/4 hüvelykes teljes hossz 1 1/4 hüvelyk vágott | AC3LML 2UJY3--Ergonomikus íveltpolipropilénEgyenes, ergonomikusKevlar nyíró1.25 "5.75 "€31.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2UJY2 vágó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágás
€38.79 /Mértékegység