Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22XP51 C-vágó 1-7/8 D x 1-3/8 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk sapka | AB7GAF

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 Inch Length 4 Inch Cap

Raktáron
Tétel: AB7GAF Modell: 22XP51
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
€4.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCutter
Csatlakozás mérete5 / 8 "
Vízelvezető vezeték kapacitásának azonosítója2–4 ”
Darabszám1
Méret1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207907585
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretCsatlakozás méreteFogantyú kialakításaFogantyúFogantyú típusaTételVágás hosszaTeljes hosszÁr
WESTWARD 22XP60 dupla vágó 2 D x 2-7/8 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk sapka | AB7GAQ 22XP602 "D x 2-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€17.09
WESTWARD 22XP61 Duplavágó 3 D x 3-7/8 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk sapka | AB7GAR 22XP613 "D x 3-7 / 8" L7 / 8 "---Cutter--€20.34
WESTWARD 22XP62 dupla vágó 3-5/8 D x 5-1/4 hüvelyk hosszúság | AB7GAT 22XP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Cutter--€19.77
WESTWARD 2UJY2 vágó 5 1/2 hüvelykes teljes hossz 1 5/8 hüvelyk vágott | AC3LMK 2UJY2--Hosszúkás gyűrűkNylon és ÜvegszálHurokKevlar nyíró1.625 "5.5 "€40.06
WESTWARD 2UJY3 vágó 5 3/4 hüvelykes teljes hossz 1 1/4 hüvelyk vágott | AC3LML 2UJY3--Ergonomikus íveltpolipropilénEgyenes, ergonomikusKevlar nyíró1.25 "5.75 "€31.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 Inch Length 4 Inch Cap
€4.77 /Mértékegység