Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2UFG4 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #4 | AC3KWC

WESTWARD 2UFG4 Jobber Fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #4

Raktáron
Tétel: AC3KWC Modell: 2UFG4
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
€4.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.209 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete oxid
Fuvola hossza2.5 "
FokozatHeavy Duty
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz3.75 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.209 "
Méret#4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 2UFJ5 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #23 | AC3KWY 2UFJ50.154 "2"3.125 "0.154 "#23€0.45
WESTWARD 2UFJ6 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.45
WESTWARD 2UFJ8 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€3.27
WESTWARD 2UFJ9 Jobber fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€3.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2UFG4 Jobber Fúrószár nagy sebességű acél fekete oxid #4
€4.40 /Mértékegység