Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2MXF2 négyzet alakú csavarhúzó S2 hegyű 8 1/4 hüvelykes hosszúság | AC2UMJ

WESTWARD 2MXF2 négyzet alakú csavarhúzó S2 hegy 8 1/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2UMJ Modell: 2MXF2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezKróm szár, fekete oxid csúcs
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúAcetát párnafogantyúval
Teljes hossz8.25 "
A szár hossza4"
Szár anyagaSVCM ötvözött acél
Szár alakjaRound
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete#2
Tipp stílusSzögletes mélyedés
Tippstílus csoportNégyzet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0958
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFogantyú kialakításaFogantyúTeljes hosszSzár anyagaTipp méreteÁr
WESTWARD 1CLJ7 négyzet alakú csavarhúzó #1 Teljes hossz 8 1/2 hüvelyk Rd | AA9DKJ 1CLJ7krómKétoldalasAcetát8.5 "Acél#1€6.09
WESTWARD 2MXF1 négyzet alakú csavarhúzó S1 hegy 8 1/4 hüvelykes hosszúság | AC2UMH 2MXF1Króm szár, fekete oxid csúcsPárna markolatAcetát párnafogantyúval8.25 "SVCM ötvözött acél#1€3.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2MXF2 négyzet alakú csavarhúzó S2 hegy 8 1/4 hüvelykes hosszúság
€16.48 /Mértékegység