Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow fúvóka 5 hüvelykes | AC2NZF

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow fúvóka 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC2NZF Modell: 2LPN3
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
€57.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari nagy áramlású fúvóka
színekKék fekete
csatlakozásGHT
ÉpítésDie Cast cink test és sárgaréz spray spray
DesignTűzoltó stílusa
flow ControlGumi
Áramlási sebesség24 gpm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8481805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LPN3 Firemans High Flow fúvóka 5 hüvelykes
€57.74 /Mértékegység