Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2HLD4 Nyomatékos foglalat 17 Mm 80 Ft-lbs | AC2CBB

WESTWARD 2HLD4 nyomatékfoglalat 17 mm 80 Ft-lbs

Raktáron
Tétel: AC2CBB Modell: 2HLD4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték foglalat
színekPiros
Meghajtó mérete1 / 2 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Méret17mm
Nyomaték80 láb-font
Működési nyomaték (Newton mérő)110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretNyomatékÁr
WESTWARD 2HLD2 nyomatékfoglalat 7/8 hüvelykes 120 Ft-lbs | AC2CAZ 2HLD2fehér7 / 8 "120 láb-font€39.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2HLD4 nyomatékfoglalat 17 mm 80 Ft-lbs
€23.12 /Mértékegység