Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2AJL7 lyukasztó és véső készlet 18 db | AB8YQB

WESTWARD 2AJL7 Lyukasztó-véső készlet 18 db

Raktáron
Tétel: AB8YQB Modell: 2AJL7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€170.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó és véső készlet
AnyagSzén szerszám acél
Darabszám18
Méreteket tartalmazHajtótüske lyukasztó: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 "; Indító lyukasztó: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4"; Hideg véső: 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 "; Driftlyukasztó: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16"; Lyukasztás középen: 3/8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Lyukasztásos kivitel (1 részes kivitel)

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
WESTWARD 2AJB2 lyukasztó és véső készlet 14 db | AB8YLH 2AJB214Lapos véső: 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 "; Indító lyukasztó: 1/8, 3/16, 1/4, 3/8"; Tüske lyukasztó: 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 "; Középső lyukasztó: 3/8 x 1/2"€70.75
WESTWARD 2AJB3 lyukasztó és véső készlet 7 db | AB8YLJ 2AJB37Lapos véső: 1/2, 5/8, 3/4 "; Indító lyukasztó: 3/16, 1/4"; Tüske lyukasztó: 3/16 "; Középső lyukasztó: 3/8"€40.70
WESTWARD 2AJB4 lyukasztó és véső készlet 12 db | AB8YLK 2AJB412Lapos véső: 3/8, 1/2, 5/8 "; Indító lyukasztó: 1/8, 3/16, 1/4"; Tüske lyukasztó: 1/8, 5/32, 3/16 "; Középső lyukasztó: 3 / 8,1 / 2"; Szúrólyukasztó: 3/16 "€80.85
WESTWARD 2AJL8 lyukasztó és véső készlet 26 db | AB8YQC 2AJL826Hajtótüske lyukasztó: 1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 "; Indító lyukasztó: 3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1 / 4; Hidegvéső: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 1 "; Driftlyukasztó: 1/8, 3/16, 1/4 "; Középső lyukasztó: 3/8, 1/2"; Szúrólyukasztó: 3/16 "€212.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2AJL7 Lyukasztó-véső készlet 18 db
€170.23 /Mértékegység