Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 29VU16 lyukfűrész bimetál 1-3/4 hüvelykes | AF9END

WESTWARD 29VU16 Lyukfűrész Bi-metál 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9END Modell: 29VU16
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
€8.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor HoleBeépített tüske
Max. Vágási mélység1.5 "
Pitch stílusVáltozó hangmagasság
Látta Dia -t.1.75 "
Fogak hüvelykenként4/6
Menetméret5 / 8-18
FoganyagKétfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: Általános célú
    • ,
    • Csere Arbor No.: Nem. 29VU98 vagy 29VX02

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.MenetméretHasználja az ArbortÁr
WESTWARD 29VT99 furatfűrész kétfém 3/4 hüvelyk | AB8WBW 29VT993 / 4 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€3.92
WESTWARD 29VU02 furatfűrész kétfém 7/8 hüvelykes AB8WBX 29VU027 / 8 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€4.74
WESTWARD 29VU04 furatfűrész kétfém 1 hüvelyk | AB8WBY 29VU041"1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€6.06
WESTWARD 29VU06 furatfűrész bifém 1-1 / 8 hüvelyk | AB8WBZ 29VU061.125 "1 / 2-2029VU94, 29VU95, 29VU96, 29VU99, nem tartozék€5.53
WESTWARD 29VU08 furatfűrész Bi-metal 1-1 / 4 hüvelyk | AB8WCA 29VU081.25 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€6.64
WESTWARD 29VU24 furatfűrész, kétfém 2-3 / 8 hüvelyk | AB8WCC 29VU242.375 "5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€10.96
WESTWARD 29VU30 furatfűrész, kétfémes 3 hüvelykes AB8WCD 29VU303"5 / 8-1829VU98, 29VX02, nincs benne€13.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29VU16 Lyukfűrész Bi-metál 1-3/4 hüvelyk
€8.13 /Mértékegység