WESTWARD 29FW96 Zsírszivattyú 11 Lb. | AB8VAM

WESTWARD 29FW96 Zsírszivattyú 11 Lb.

Raktáron
Tétel: AB8VAM Típus: 29FW96

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsírszivattyú
Megfelel a konténer méretének11 font
ZsírtípusNLGI 1 és 2
Tömlő hossza5"
AnyagAlumínium, acél, sárgaréz, poliuretán és nitril gumi
Max. Nyomás10,000 psi
Cső hossza7-3 / 4 "
Volumen per stroke0.44 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)45.49
Hajó hossza (cm)27.99
Hajószélesség (cm)25.5
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Dobfedél Dia. (8-1 / 2 ")
    • A zsírszivattyú működése (zsírpisztoly)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 29FW96 Zsírszivattyú 11 Lb.
€730.96 /Mértékegység