Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 28AF75 feszültségmérő 12 - 690v DC 400k Ohm | AB8TGE

WESTWARD 28AF75 feszültségvizsgáló 12–690 V DC 400 k Ohm

Raktáron
Tétel: AB8TGE Modell: 28AF75
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
€74.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeszültségmérő
Hallható folytonosságIgen
Alapvető DC pontosság+/- 3% + 8 számjegy
Akkumulátor típus(2) AAA
Kalibrációs frekvencia50 a 400 Hz
kijelzőHáttérvilágítású LCD diszkrét LED-del

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)16.99
Hajó hossza (cm)9.5
Hajószélesség (cm)4.5
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • AC feszültségtartomány (12–600)
    • Auto Ranging (Igen)
    • DC polaritás (igen)
    • DC feszültségtartomány (12–690)
    • Zseblámpa (Igen)
    • Érintkezés nélküli feszültségérzékelő (igen)
    • Fázisforgatás (Igen)
    • Ellenállás (400K Ohm)
    • Speciális jellemzők: Feszültségjelzés, Fázisforgásteszt, Egyvezetékes feszültségérzékelés, Folytonosságvizsgálat, Polaritásérzékelés

Termékváltozatok

TermékekModellkijelzőÁr
WESTWARD 1EKN4 feszültségvizsgáló 6 - 24 V | AA9PTX 1EKN4LED€71.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 28AF75 feszültségvizsgáló 12–690 V DC 400 k Ohm
€74.77 /Mértékegység