Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 24Z086 mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb acél | AB8ADT

WESTWARD 24Z086 Mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb acél

Raktáron
Tétel: AB8ADT Modell: 24Z086Kereszthivatkozás: 24Z088

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag
ÖvcsipeszIgen
Penge bevonatLakk
Kés színSárga fekete / piros jelöléssel
Penge hossza12 láb.
Penge anyagAcél
A penge szélessége5 / 8 "
A tok színePiros / fekete
Case MaterialABS műanyag öntött gumifogantyúval
Típus típusZárva
Érettségi típusain./ft.
osztásokHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.
Horog3 szegecs megerősítő lemezzel
Zárás típusaElőre
Mérés típusaSAE
kiemelkedő2 ft.
Stud jelölésekIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (automatikus)

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokÖvcsipeszPenge hosszaHorogZárás típusaMérés típusaPenge anyagA penge szélességeÁr
WESTWARD 1MKR3 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 12 láb szénacél | AB2KKP 1 millió forintHüvelyk 16-igIgen12 láb.2 SzegecshüvelykujjSAESzénacél1 / 2 "€11.40
WESTWARD 1MKR4 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 12 láb szénacél | AB2KKQ 1 millió forintHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.Igen12 láb.2 SzegecshüvelykujjSAESzénacél1 / 2 "€23.00
WESTWARD 1MKR5 mérőszalag 1/2 hüvelyk x 12 láb szénacél | AB2KKR 1 millió forintHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.Igen12 láb.2 SzegecshüvelykujjSAE / metrikusSzénacél1 / 2 "€9.00
WESTWARD 1MKR6 mérőszalag 3/4 hüvelyk x 12 láb szénacél | AB2KKT 1 millió forintHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.Igen12 láb.3 SzegecshüvelykujjSAESzénacél3 / 4 "€7.13
WESTWARD 1MKR7 mérőszalag 3/4 hüvelyk x 16 láb szénacél | AB2KKU 1 millió forintHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.Igen16 láb.3 SzegecshüvelykujjSAESzénacél3 / 4 "€24.10
WESTWARD 1MKR8 Mérőszalag 3/4 hüvelyk x 16 láb szénacél | AB2KKV 1 millió forintHüvelyk 32nds első lábig, utána 16.Igen16 láb.3 SzegecshüvelykujjSAE / metrikusSzénacél3 / 4 "€12.39
WESTWARD 1MKR9 mérőszalag 1 hüvelyk x 25 láb szénacél | AB2KKW 1 millió forintHüvelyk 16-igIgen25 láb.3 SzegecshüvelykujjSAESzénacél1"€46.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 24Z086 Mérőszalag 5/8 hüvelyk x 12 láb acél
€10.47 /Mértékegység