Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22YM05 akkumulátortesztelő analóg 50–100a alacsony felbontású | AB7GLB

WESTWARD 22YM05 akkumulátortesztelő analóg 50–100a alacsony felbontású

Raktáron
Tétel: AB7GLB Modell: 22YM05
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
€140.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor-tesztelő
Pontosság+/- 0.2
ÉpítésAcél
Mélység3-1 / 2 "
kijelzőAnalóg
Magasság12 4 / 5 "
Terhelési tartományok50-100A
FelbontásElő/Utó
típusAnalóg
Feszültség tartomány0 és 16V között
Szélesség6.5 "
Dolgozni valakivel6V és 12V-os elemek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9030330040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hideg forgattyús erősítők (200-1000)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
WESTWARD 22YM06 akkumulátortesztelő analóg 50–125a alacsony felbontású | AB7GLC 22YM064-1 / 2 "11 4 / 5 "5 4 / 5 "€72.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22YM05 akkumulátortesztelő analóg 50–100a alacsony felbontású
€140.32 /Mértékegység