Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 22XX19 digitális multiméterek, 60 Ohm 6000 számlálás | AB7GEH

WESTWARD 22XX19 digitális multiméter 60 ohm 6000 számlál

Raktáron
Tétel: AB7GEH Modell: 22XX19
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
€200.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszIgaz RMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+/- 0.5% + 2 számjegy
Akkumulátor típusAA alkáli
Kalibrációs tanúsítványNem
Kapacitás tartomány9.999nF - 99.99mF
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Működési ciklus0.1%-ról 99.9%
Frekvenciaszámláló tartomány9.999 Hz és 9.999 MHz között
FelületNem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség600
Max. Ohm60 megaohm
Minimum maximum. memóriaNem
Multiméter stílusTeljes méret
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-40 foktól 183 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)21.01
Hajó hossza (cm)13.31
Hajószélesség (cm)5.99
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Oszlopdiagram (nem)
    • Diódateszt (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellgrófokMűködési ciklusÁr
WESTWARD 22XX20 digitális multiméterek, 40 Ohm 4000 számlálás | AB7GEJ 22XXX2040000.1%-ról 99.9%€133.55
WESTWARD 22XX21 digitális multiméter 20 Ohm 2000 számlálás | AB7GEK 22XXX212000Nem€97.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 22XX19 digitális multiméter 60 ohm 6000 számlál
€200.13 /Mértékegység