Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21WK93 ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelyk 6db | AB6KXH

WESTWARD 21WK93 Impact Socket 3/4 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont

Raktáron
Tétel: AB6KXH Modell: 21WK93

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€47.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezfoszfát
AnyagKróm molibdén ötvözött acél
Pontok száma6
Teljes hossz3.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5085
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretDugasz mélységeÁr
WESTWARD 21WK82 ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 2-1 / 16 hüvelyk 6db | AB6KWW 21 hét822.75 "SAE2-1 / 16 "Standard €5.34
WESTWARD 21WK92 ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 3/4 hüvelykes 6db | AB6KXG 21 hét923.5 "SAE3 / 4 "Mély€46.66
WESTWARD 21WK94 ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 7/8 hüvelyk 6db | AB6KXJ 21 hét943.5 "SAE7 / 8 "Mély€47.52
WESTWARD 21WK95 ütközőhüvely 3/4 hüvelykes meghajtó 15/16 hüvelyk 6db | AB6KXK 21 hét953.5 "SAE15 / 16 "Mély€47.69
WESTWARD 21WK96 Impact Socket 3/4in Drive 1 inch 6pts | AB6KXL 21 hét963.5 "SAE1"Mély€48.12
WESTWARD 21WK97 Impact Socket 3/4in Drive 1-1/16 inch 6pts | AB6KXM 21 hét973.5 "SAE1-1 / 16 "Mély€50.41
WESTWARD 21WK98 Impact Socket 3/4in Drive 1-3/16 inch 6pts | AB6KXN 21 hét983.5 "SAE1.187 "Mély€61.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21WK93 Impact Socket 3/4 hüvelykes meghajtó 13/16 hüvelykes 6 pont
€47.02 /Mértékegység