Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21LP37 kettős mérőkerék 4 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes | AB6GLJ

WESTWARD 21LP37 kettős mérőkerék 4 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB6GLJ Modell: 21LP37

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős mérőkerék
színekKék
Mélység6"
FunkcióReset gomb a számlálón
Fogantyú kiterjesztett L42-1 / 2 "
Hossz19.5 "
AnyagABS váz, PU gumi
Mérési tartomány9999 ", 11"
Mértékegységekft., be.
Nettó súly1.8 font
RecordsHossz
típusküllős
Kerék kerülete1 ft.
Kerékátmérő4 1 / 64 "
Szélesség4 1 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.864
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9017800000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21LP37 kettős mérőkerék 4 hüvelykes 9999 láb 11 hüvelykes
€67.07 /Mértékegység