Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 21EM08 nagynyomású zsírszivattyú | AB6FZW

WESTWARD 21EM08 nagynyomású zsírszivattyú

Raktáron
Tétel: AB6FZW Modell: 21EM08

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€304.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású zsírszivattyú
színekPiros
AnyagAcél, alumínium, hőre lágyuló, nitril gumi
Max. Nyomás3500 psi
Kivezetés1 / 8 "
Összességében Dia.12 "
típusFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8655
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód8479899899
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 21EM08 nagynyomású zsírszivattyú
€304.58 /Mértékegység