Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1YXN9 szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db | AB4MJU

WESTWARD 1YXN9 szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db

Raktáron
Tétel: AB4MJU Modell: 1YXN9
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
€98.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagAcél
HandleDupla befecskendező párna markolat
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúMűanyag
Hex1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 "
Hex méret1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Darabszám5
Teljes hossz9.5 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélSzilárd
A szár hossza5"
Szár anyagaAcél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesTether kész
FeszültségértékelésElektromos sokkok ellen 1000 V-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8205400000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretSAE vagy metrikusÁr
WESTWARD 1YXN8 szigetelt anyacsavarozó készlet, metrikus 5 db | AB4MJT 1YXN86, 7, 8, 9, 10, XNUMX, XNUMX mm6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, XNUMX, XNUMX mmMetric€127.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1YXN9 szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 5 db
€98.81 /Mértékegység