Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1LCP4 racsnis kombinált csavarkulcs 25mm Rugalmas | AB2DMT

WESTWARD 1LCP4 racsnis kombinált csavarkulcs, 25 mm, rugalmas

Raktáron
Tétel: AB2DMT Modell: 1LCP4
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
€99.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kombinációs kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fej0 fok
Fejméret25mm
AnyagVanádiumacél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma72
Pontok száma12
Eltolt0 fok
Teljes hossz15 "
IrányváltóNem
SAE vagy metrikusMetric
Méret25mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Csavarkulcs stílusRögzítés rugalmas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8204110030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1LCN3 Racsnis kombinált kulcs 10 mm-es rugalmas | AB2DMG 1LCN36.5 "10€48.04
WESTWARD 1LCN4 Racsnis kombinált kulcs 12 mm-es rugalmas | AB2DMH 1LCN47.5 "12 "€49.97
WESTWARD 1LCN5 racsnis kombinált kulcs 13 mm-es rugalmas | AB2DMJ 1LCN58"13€52.14
WESTWARD 1LCN6 Racsnis kombinált kulcs 14 mm-es rugalmas | AB2DMK 1LCN68.5 "14mm€53.25
WESTWARD 1LCN7 racsnis csavarkulcs 15 mm rugalmas | AB2DML 1LCN79"15mm€56.97
WESTWARD 1LCN8 Racsnis kombinált kulcs 17 mm-es rugalmas | AB2DMM 1LCN810 "17mm€68.55
WESTWARD 1LCN9 Racsnis kombinált kulcs 19 mm-es rugalmas | AB2DMN 1LCN911 "19mm€68.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1LCP4 racsnis kombinált csavarkulcs, 25 mm, rugalmas
€99.46 /Mértékegység