Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON HFD3100 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEK 46MX78

EATON HFD3100 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító

Raktáron
Tétel: AG8PEK Típus: HFD3100Kereszthivatkozás: 46MX78

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,811.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők100A
frame típusaFD
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.935
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.59
Hajószélesség (cm)10.49

Termék részletek:

Az Eaton HFD3100 öntött házas megszakító F-kerettel rendelkezik. Túláramvédelmet és biztonságos kapcsolást biztosít DC és AC rendszerekben.

Jellemzők:

  • Nem cserélhető termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál.
  • Ennek a megszakítónak 100 A szabványos névleges árama van, maximális megszakítási kapacitása 65 kAIC.
  • A biztonságos csatlakozás érdekében csavarozható rakományoldali kapcsokkal van felszerelve.
  • This circuit breaker features 3-pole, 3-phase configuration for high'speed blow open action.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az Eaton HFD3100 öntött házas megszakító maximális üzemi hőmérséklete?

V. Ez a megszakító legfeljebb 40 C-os hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mi a különbség az MCCB-k és az MCB-k között?

A.

  • Az MCB-k védik az elemeket az áram túlterhelésétől, míg az MCCB-k védik a berendezést a hibaáramoktól és a túlzott hőmérséklet-emelkedéstől.
  • Az MCB-k kioldó áramköre rögzített, míg az MCCB-k mozgatható kioldó áramkörrel rendelkeznek.
  • Az MCB-k viszonylag alacsony megszakítási minősítéssel rendelkeznek, mint az MCCB-k.

K. Mi okozza az öntött házas megszakítók leoldását?

V. Az áramkör túlterhelése az elsődleges ok, amely gyakori rövidzárlati kioldáshoz vezet.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
EATON HFD2225 C komplett öntött ház megszakító C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C komplett öntött tokos megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON HFD3100 C komplett öntött ház megszakító, F-keret, Hfd, komplett megszakító
€1,811.55 /Mértékegység