Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 1EKP6 20 pengés tuningmérő | AA9PUD

WESTWARD 1EKP6 20 penge hangolásmérő

Raktáron
Tétel: AA9PUD Modell: 1EKP6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel20 pengés tuningmérő
Kapacitás0.002–0.035 ”
Hossz4.5 "
AnyagSzénacél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód9031808085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Húsz tartós kúpos penge a hézagok mérésére és beállítására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 1EKP6 20 penge hangolásmérő
€9.97 /Mértékegység