WESTWARD 19YE37 hegesztőkábel 2/0 Awg 25 láb hosszú piros | AF6LXU

WESTWARD 19YE37 hegesztőkábel 2/0 Awg 25 láb hosszúság piros

Raktáron
Tétel: AF6LXU Modell: 19YE37

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€289.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kábel
Vezető anyagRéz
Vezetõméret2/0 AWG
Szigetelő anyagNeoprén gumi
Szigetelés színePiros
SzigetelőanyagNeoprén gumi
Hossz25 láb.
Max. Amper190
Max. Feszültség600
Vezetékmérő2/0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8544493080

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
WESTWARD 19YE09 Hegesztő kábel 2/0 Awg 10 láb hosszú fekete | AF6LWN 19YE0910 láb.€122.72
WESTWARD 19YE10 hegesztő kábel 2/0 Awg 25 láb hosszúságú fekete | AF6LWP 19YE1025 láb.€305.19
WESTWARD 19YE36 hegesztőkábel 2/0 Awg 10 láb hosszú piros | AF6LXT 19YE3610 láb.€118.30
WESTWARD 19YE38 hegesztő kábel 2/0 Awg 100 láb hosszú piros | AF6LXV 19YE38100 láb.€1,146.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19YE37 hegesztőkábel 2/0 Awg 25 láb hosszúság piros
€289.15 /Mértékegység