WESTWARD 19D985 Hegesztőkocsi | AA8NEC

WESTWARD 19D985 Hegesztőkocsi

Raktáron
Tétel: AA8NEC Modell: 19D985

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő kosár
Az alaplemez méretei34.6 "x 12.6"
Henger tartó7-39 / 64 "
Mélység39.7 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaNem állítható
Magasság39.7 láb.
Terhelhetőség200 lbs.
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén7.6 "
Max. Tank Dia. Oxigén7.6 "
Szerszámtálca magassága3.2 "
Szerszámtálca szélessége8.6 "
KerékcsapágyakGolyóscsapágy
Kerékátmérő7.25 "
Kerék típusaGumi és Acél
Kerék szélessége1.5 "
Szélesség20.4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.155
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nylon szíj gázpalackokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19D985 Hegesztőkocsi
€439.29 /Mértékegység