WESTWARD 19D984 fiókos hegesztő kosár | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Hegesztőkocsi fiókokkal

Raktáron
Tétel: AA8NEB Modell: 19D984

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőkocsi fiókokkal
Az alaplemez méretei27.9 "x 14.7"
Henger tartó10-1 / 64 "
Mélység27.9 "
Fiókmélység13 '
Fiókmagasság2-29 / 32 '
A fiók szélessége8 39 / 64 "
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaNem állítható
Magasság28.7 láb.
Terhelhetőség100 lbs.
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén10.2 "
Max. Tank Dia. Oxigén10.2 "
Szerszámtálca magassága17.7 "
Szerszámtálca szélessége11 "
KerékcsapágyakGolyóscsapágy
Kerékátmérő3"
Kerék típusaGumi és Acél
Kerék szélessége3 / 4 "
Szélesség14.7 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.7625
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Vaslánc reteszelése gázpalackokhoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 19D984 Hegesztőkocsi fiókokkal
€228.28 /Mértékegység