Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 16Y592 Flush Trim Router bitkarbid 1/2 In | AA8BXZ

WESTWARD 16Y592 süllyesztett vágómaró, keményfém hegyű, 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8BXZ Modell: 16Y592

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€22.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítse le a vágómarót
Csapágy Dia. (Ban ben.)1/2
Vágó Dia.1 / 2 "
Vágási hossza1 / 2 "
A vágás mélysége1/2 hüvelyk
Fuvola hossza1 / 2 "
AnyagKeményfém
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.125 "
Shank Dia.1 / 4 "
A szár hossza1.187 "
AlkategóriaLaminált és vágó maró bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8207703040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.Vágó Dia.Vágási hosszaA szár hosszaFuvola hosszaTételAnyagFuvolák számaÁr
WESTWARD 16Y537 Flush Trim Router Bit, keményfém végű 1/2 "átmérő, 3 horony | AA8BVP 16Y5371 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "1.25 "1 / 2 "Öblítse le a vágómarótKeményfém3€28.41
WESTWARD 16Y538 Flush Trim Router bitkarbid 3/8 hüvelyk | AA8BVQ 16Y5381 / 4 "3 / 8 "1"1 7 / 32 "1"Öblítse le a vágómarótKeményfém2€38.66
WESTWARD 16Y549 Flush trimmer router bitkarbid 1/2 In | AA8BWC 16Y5491 / 4 "1 / 2 "1"1.375 "1"Öblítse le a vágómarótKeményfém2€38.20
WESTWARD 16Y561 Flush trimmer router bit szilárd keményfém1 / 4 In | AA8BWQ 16Y5611 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4 "Öblítse le a vágómarótSzilárd keményfém1€30.50
WESTWARD 16Y579 Flush trimmer router bitkarbid 1/2 hüvelykes billentéssel | AA8BXK 16Y5791 / 2 "1 / 2 "1"1 23 / 32 "1"Öblítse le a vágómarótKeményfém2€26.85
WESTWARD 16Y589 Flush Trim router bitkarbid 1/4 In | AA8BXW 16Y5891 / 4 "1 / 4 "1"1 5 / 16 "1"Öblítse le a vágómarótKeményfém2€41.97
WESTWARD 16Y590 Flush trimmer router bitkarbid 3/8 hüvelyk | AA8BXX 16Y5901 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "1.25 "9 / 16 "Öblítse le a vágómarótKeményfém2€20.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 16Y592 süllyesztett vágómaró, keményfém hegyű, 1/2 hüvelykes
€22.70 /Mértékegység